Martillo de seguridad 500 g

Número de artículo: 750750 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
133 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 500 g
Longitud de mango 320 mm
exento de chispas no
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 750750 500
EAN / GTIN 2050001005762
Número del fabricante 714013P

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Medidas de seguridad: zonas marginales de la peña y el plano bonificadas inductivamente contra el astillado, cubierta protectora de nailon en el mango y aseguramiento de la cabeza con pasador. Con mango de madera de nogal negro, de forma contorneada, pintado.

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop