{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 720 mm | |
para cables metálicos / acero redondo blando ⌀ | 16 mm | |
para cables metálicos hasta 1800 N/mm2 hasta ⌀ | 14 mm | |
Para cables hasta | 100 mm2 | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 731720 720 | |
EAN / GTIN | 2050001009357 | |
Número del fabricante | 80-428 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cortadores de cable de alambre y cable en general 720 mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 376.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
614 piezas en stock
US $ 54.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
para cables metálicos hasta 1800 N/mm2 hasta ⌀ | 14 mm | |
para cables metálicos / acero redondo blando ⌀ | 16 mm | 8 mm |
Para acero redondo (máximo 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Longitud total | 720 mm | 190 mm |
para cables metálicos (máximo 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante |