Cortadores de cable de alambre y cable en general 350 mm

Número de artículo: 731720 350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 350 mm
    para cables metálicos / acero redondo blando ⌀ 8 mm
    para cables metálicos hasta 1800 N/mm2 hasta ⌀ 6 mm
    Para cables hasta 20 mm2
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 731720 350
    EAN / GTIN 2050001009333
    Número del fabricante 80-416

    Descripción

    Ejecución:

    Cuchillas en forma de hoz, para un corte seguro y exacto. Cuchillas revestidas de PTFE antiadherente, con cortes especialmente templados.

    Ventaja:

    Estabilidad máxima con peso reducido.

    Aplicación:

    Para cortar cables de alambre, acero redondo, así como cables de cobre y de aluminio.

    Material:

    Cuchillas de acero al cromo vanadio bonificado. Brazos de acero fino con mangos de plástico.