Alicate para manguitos 0/1

Número de artículo: 729930 0/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress NA0/1
    Long. de punzón útil 30 mm
    Longitud total 130 mm
    Long. de punzón total 50 mm
    Para ⌀ exterior de cable 2 mm - 3.5 mm
    para manguitos de ⌀ interior 1.25 mm - 1.75 mm
    Tipo de producto Alicate de engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 729930 0/1
    EAN / GTIN 4031026185170
    Número del fabricante 621-10001

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo de alicates de metal ligero con 3 espigas de acero acodadas (rectas para los tam. 8/10) intercambiables. Ancho de abertura regulable por medio de espárrago.

    Aplicación:

    Para abrir manguitos de caucho y de PVC.

    Nota:

    Utilizar punzones de recambio solo en función del tipo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra