{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | NA4/5 | |
Long. de punzón útil | 55 mm | |
Longitud total | 150 mm | |
Long. de punzón total | 80 mm | |
Para ⌀ exterior de cable | 13 mm - 20 mm | |
para manguitos de ⌀ interior | 7.5 mm - 10 mm | |
Tipo de producto | Alicate de engarce |
Número de artículo | 729930 4/5 | |
EAN / GTIN | 4031026185217 | |
Número del fabricante | 621-10405 |