{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Long. de mord. | 73 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, acodado (40° – 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | atramentado en negro | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713550 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022848 | |
Número del fabricante | 26 21 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Alicates de boca redonda plana acodados, pulidos, Longitud total: 200mm
a petición
En stock
215 piezas en stock
US $ 36.44
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
139 piezas en stock
US $ 34.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4,202 piezas en stock
US $ 22.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,471 piezas en stock
US $ 26.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión mordaza | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) |
Long. de mord. | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Longitud total | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Mango | revestido de plástico | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestido de plástico | Funda de varios componentes |
Forma tipo boca | punta ovalada, acodado (40° – 45°) | punta ovalada, acodado (40° – 45°) | punta ovalada, acodado (40° – 45°) | punta ovalada, acodado (40° – 45°) |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |