{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Long. de mord. | 50 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, acodado (40° – 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | atramentado en negro | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713550 160 | |
EAN / GTIN | 4003773015994 | |
Número del fabricante | 25 21 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Alicates de boca redonda plana acodados, pulidos, Longitud total: 160mm
a petición
En stock
174 piezas en stock
US $ 30.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
451 piezas en stock
US $ 28.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
644 piezas en stock
US $ 21.31
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
338 piezas en stock
US $ 24.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) |
Long. de mord. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Longitud total | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Forma tipo boca | punta ovalada, acodado (40° – 45°) | punta ovalada, acodado (40° – 45°) | punta ovalada, acodado (40° – 45°) | punta ovalada, acodado (40° – 45°) |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |