Alicates regulables Alligator® atramentados 400 mm

Número de artículo: 705500 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Alligator
Longitud total 400 mm
Superficie atramentado en negro
Abertura de sujeción para hexágono 95 mm
Abertura de sujeción para tubos 3.1/2 pul
Norma DIN ISO 8976
Mango revestido de plástico
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Autoenganche
Protección antienganche
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 705500 400
EAN / GTIN 4003773075844
Número del fabricante 88 01 400

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.