{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Alligator | |
Longitud total | 250 mm | |
Superficie | atramentado en negro | |
Abertura de sujeción para hexágono | 46 mm | |
Abertura de sujeción para tubos | 2 pul | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
exento de chispas | no | |
Autoenganche | sí | |
Protección antienganche | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 705500 250 | |
EAN / GTIN | 4003773022992 | |
Número del fabricante | 88 01 250 |