{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2.5 mm | |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 3.8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propiedad de mordaza | dentado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero de herramientas especial | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701600 200 | |
EAN / GTIN | 4003773041146 | |
Número del fabricante | 03 05 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Alicates universales, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 200mm
a petición
En stock
147 piezas en stock
US $ 37.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
342 piezas en stock
US $ 25.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
949 piezas en stock
US $ 16.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,117 piezas en stock
US $ 20.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Propiedad de mordaza | dentado | dentado | dentado | dentado |
Longitud total | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestidos de plástico | Funda para mangos de 2 componentes |
Superficie | cromado | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 3.8 mm | 3.8 mm | 3.8 mm | 3.8 mm |
Material | Acero de herramientas especial | Acero de herramientas especial | Acero de herramientas especial | Acero especial para herramientas |