Alicates universales, cromados, con cubiertas en los mangos 140 mm

Número de artículo: 701600 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 1.8 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ 2.8 mm
Norma DIN ISO 5746
Propiedad de mordaza dentado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero de herramientas especial
Superficie cromado
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 701600 140
EAN / GTIN 4003773039730
Número del fabricante 03 05 140

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC).
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero especial para herramientas.