{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2.5 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Mango | revestido de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC) | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 700440 180 | |
EAN / GTIN | 4003773033134 | |
Número del fabricante | 02 01 180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Alicates universales, pulidos, Longitud total: 180mm
a petición
En stock
82 piezas en stock
US $ 28.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
326 piezas en stock
US $ 27.54
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
768 piezas en stock
US $ 17.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
892 piezas en stock
US $ 21.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no | no |
Longitud total | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Material | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |