{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2.8 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2.2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Mango | revestido de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC) | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 700440 200 | |
EAN / GTIN | 4003773039679 | |
Número del fabricante | 02 01 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Alicates universales, pulidos, Longitud total: 200mm
a petición
En stock
67 piezas en stock
US $ 29.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
203 piezas en stock
US $ 30.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
396 piezas en stock
US $ 19.54
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
990 piezas en stock
US $ 23.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no | no |
Longitud total | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Mango | revestido de plástico | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | Funda para mangos de 2 componentes | Funda para mangos de 2 componentes |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2.2 mm | 2.2 mm | 2.2 mm | 2.2 mm |
Material | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas |