Soporte de cartucho para destornillador con puntas de 1/4 pulgada con carraca e imán 3

Número de artículo: 676565 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
175 piezas en stock
  • Asiento para puntas: D 6,3

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento para puntas D 6,3
Perfil de salida Dentado múltiple; Destornillador ranura
Longitud total 69 mm
con mango de carraca no
con mango telescópico no
incl. puntas
Depósito de puntas integrado
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676565 3
EAN / GTIN 4013288221148
Número del fabricante 05008885001

Descripción

Ejecución:

Mango especialmente pequeño y ergonómico de 2 componentes con asiento para puntas de 1/4 pulgada para zonas de difícil acceso. Con función de carraca y dentado fino para un ángulo de recuperación reducido. Anillo de inversión fácil de manejar. Incluye 6 puntas universales tenaces C 6,3, que se encuentran en un almacén en el mango. El potente imán permanente en el asiento para puntas asegura la sujeción segura de la punta.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 ud. n.º 675310 de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios