Soporte de cartucho para destornillador con puntas de 1/4 pulgada con carraca e imán 2

Número de artículo: 676565 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock
  • Asiento para puntas: D 6,3

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento para puntas D 6,3
Perfil de salida Dentado múltiple; Destornillador ranura; Destornillador Pozidriv; Destornillador para tornillos TORX®
Longitud total 69 mm
con mango de carraca no
con mango telescópico no
incl. puntas
Depósito de puntas integrado
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676565 2
EAN / GTIN 4013288221131
Número del fabricante 05008884001

Descripción

Ejecución:

Mango especialmente pequeño y ergonómico de 2 componentes con asiento para puntas de 1/4 pulgada para zonas de difícil acceso. Con función de carraca y dentado fino para un ángulo de recuperación reducido. Anillo de inversión fácil de manejar. Incluye 6 puntas universales tenaces C 6,3, que se encuentran en un almacén en el mango. El potente imán permanente en el asiento para puntas asegura la sujeción segura de la punta.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 ud. n.º 675520 de cada tam. 1/25; 2/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.º 675540 de cada tam. 1/25; 2/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. n.º 675550 tam. TX25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 uds. 0,8 × 5,5 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra