Cuchilla para Torx® Halfmoon, 4 mm TX6

Número de artículo: 669935 TX6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 867/9 C TORX®
Perfil Torx® TX6
⌀ de varilla 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 30 mm
Longitud total 44 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de accionamiento Halfmoon
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 669935 TX6
EAN / GTIN 4013288113573
Número del fabricante 05345350001

Descripción

Ejecución:

Varilla de acero para herramientas de alta calidad.

Idóneo para:

Soporte de destornillador n.º 669931.

Nota:

Otras puntas largas en 669933669936.