Surtido de destornilladores de microelectrónica en bolsa de tela, Número de piezas: 11

Número de artículo: 669630 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Número de piezas 11
Perfil de salida Destornillador ranura; Destornillador para Phillips; Destornillador hexagonal; Destornillador para tornillos TORX®
Caperuza giratoria
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 669630 11
EAN / GTIN 4013288178343
Número del fabricante 05135938001

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes de constitución ergonómica con capuchón giratorio, zona de corte rápido para atornillar eficazmente y zona de fuerza. Con mandrinos de cambio rápido para el asiento de puntas largas de 4 mm Halfmoon (n.º del 669932 al 669936) o puntas largas de 4mm HIOS. Varillas de acero de herramientas de alta calidad.

Contenido:

Soporte para destornilladores: 1 ud.
Varillas para cabeza ranurada n.º 669932: 1 ud. de cada tam. 1,5; 2; 3
Varillas para Phillips n.º 669933: 1 ud. de cada tam. 00; 0; 1
Varillas hexagonales n.º 669934: 1 ud. de cada tam. 1,5; 2
Cuchillas para Torx® n.° 669935: 1 ud. de cada tam. TX5; TX6

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Surtido de destornilladores de microelectrónica en bolsa de tela, Número de piezas: 11

Surtido de destornilladores de microelectrónica en bolsa de tela, Número de piezas: 11

a petición
En stock
46 piezas en stock
US $ 100.30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
440 piezas en stock
US $ 10.60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador ranura; Destornillador para Phillips; Destornillador hexagonal; Destornillador para tornillos TORX® Destornillador Plano
Número de piezas 11
Longitud total 120 mm
Quality Dress Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Caperuza giratoria
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores