Varilla para cabeza ranurada Halfmoon, 4 mm 2 mm

Número de artículo: 669932 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 800/9 C
    Anchura de filo 2 mm
    Grosor de filo 0.4 mm
    ⌀ de varilla 2 mm
    Longitud de cuchilla cortante 20 mm
    Longitud total 44 mm
    Perfil de salida Destornillador Plano
    Perfil de accionamiento Halfmoon
    Tipo de producto Inserto de destornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 669932 2
    EAN / GTIN 4013288168283
    Número del fabricante 05135266001

    Descripción

    Ejecución:

    Varilla de acero para herramientas de alta calidad.

    Idóneo para:

    Soporte de destornillador n.º 669931.

    Nota:

    Otras puntas largas en 669933669936.