Destornillador normalizado “Stainless” para ranura, con mango Kraftform 5,5 mm

Número de artículo: 662500 5,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 3335
Anchura de filo b 5.5 mm
Grosor de filo a 1 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm
Longitud total 223 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Material Acero fino, INOX
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 662500 5,5
EAN / GTIN 4013288107350
Número del fabricante 05032004001

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla Wera Lasertip de acero fino con filo cónico y punta de salida microrrugosa (a partir del tam. 3,5).

Norma:

DIN 5265 forma A

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.