Destornillador normalizado “Stainless” para ranura, con mango Kraftform 10 mm

Número de artículo: 662500 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
  • Material: Acero fino, INOX

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 3334
Anchura de filo b 10 mm
Grosor de filo a 1.6 mm
Longitud de cuchilla cortante 200 mm
Longitud total 312 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Material Acero fino, INOX
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 662500 10
EAN / GTIN 4013288107381
Número del fabricante 05032007001

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla Wera Lasertip de acero fino con filo cónico y punta de salida microrrugosa (a partir del tam. 3,5).

Norma:

DIN 5265 forma A

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra