Micro-útiles dinamométricas de comprobación y de trabajo 36 cNm

Número de artículo: 658800 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 138.06 /piezas
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 6
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 36 cNm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ± 6 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie SGK
Longitud total L 132 mm
Intervalo de par 4 cNm - 36 cNm
Intervalo de par 40 mNm - 360 mNm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0.5 cNm
Alcance de sujeción 1 mm - 8.5 mm
63 mm
Peso 600 g
Display analógico
Señalización de disparo óptico
Forma de conexión Conos de sujeción de 3 mordazas
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo Indicador de seguimiento
Respuesta de indicación
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo no ajustable
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 658800 36
EAN / GTIN 4582126965440
Número del fabricante N3,6 SGK II

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición preciso para pares mínimos. Escala fácilmente legible con indicador de seguimiento en la cara superior y escala adicional dispuesta lateralmente en la carcasa. Con mandril de amarre de acero de 3 garras.

Aplicación:

Para la medición de pares mínimos (resistencias a la torsión o al rozamiento) o para el apriete controlado de tornillos.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.