{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 12 cNm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 6 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | SGK | |
Longitud total L | 106 mm | |
Intervalo de par | 1 cNm - 12 cNm | |
Intervalo de par | 10 mNm - 120 mNm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 2 mNm | |
Alcance de sujeción | 1 mm - 6.5 mm | |
⌀ | 43 mm | |
Peso | 290 g | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | óptico | |
Forma de conexión | Conos de sujeción de 3 mordazas | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | Indicador de seguimiento | |
Respuesta | de indicación | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 658800 12 | |
EAN / GTIN | 4582126965402 | |
Número del fabricante | N1200 SGK I |