Surtido de llaves dinamométricas “Safe-Torque A 2 Set” Con alojamiento de puntas de 1/4 de pulgada y escala 12 Nm

Número de artículo: 657776 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 132.84 /piezas
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 10
  • Asiento para puntas: D 6,3; F 6,3
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Safe-Torque A 2 Set 1
    Par máximo 12 cNm
    Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
    Precisión de medición par de giro ± 10 %
    Asiento para puntas D 6,3; F 6,3
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Serie Safe-Torque
    Longitud total L 244 mm
    Intervalo de par 2 Nm - 12 Nm
    Intervalo de par 2 lbfft - 9 lbfft
    Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0.1 Nm
    Display analógico
    Señalización de disparo háptico; háptico
    Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
    Forma de conexión Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
    Técnica de medición mecánico
    Datos protocolables no
    Ajuste del valor de disparo con escala regulable
    Respuesta activadora
    Lectura conmutable Nm; lbfft
    Procedimiento de medición Par de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
    Norma DIN EN ISO 6789
    Perfil de salida Ranura; Destornillador ranura; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®
    Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 5,5-13 mm
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 657776 12
    EAN / GTIN 4013288223043
    Número del fabricante 05075832001

    Descripción

    Ejecución:

    El mecanismo especial de disparo deslizante previene de manera fiable un apriete excesivo indeseado. Fácil ajuste y fijación del valor de par deseado con enclavamiento audible y palpable cuando se alcanzan los valores de la escala. Gracias al dentado fino con 72 dientes, es posible un ángulo de retorno bajo de 5°.
    Con alojamiento para puntas de 1/4 pulgada.
    surtido de 23 piezas incl. llave dinamométrica Safe-Torque A 2.

    Ventaja:

    Función de bloqueo de par: la función de par se puede desactivar; por lo tanto, la herramienta también se puede utilizar como carraca estándar con pares de apriete altos y para aplicaciones de ángulo de giro definido.

    Función:

    Al alcanzar el valor de par ajustado, la llave se dispara perceptiblemente y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente. El mecanismo de disparo deslizante asegura que los valores de par ajustados no se sobrepasen.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Datos de aplicación:

    Leyenda para dibujo y fórmula:

    l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
    l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
    l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
    l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
    L = longitud total de la herramienta
    T1 = par de giro a ajustar
    T2 = par de giro prescrito

    Contenido:

    Vasos de 6 caras, 1/4 pulgada: 1 ud. de cada 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    Puntas para Phillips de 1/4 pulgadas, mango E 6,3: 1 ud. PH 2 (longitud 50 mm)
    Puntas de 1/4 pulgadas para hexágono interior, mango E 6,3: 1 ud. de cada 2,5; 3; 4; 5; 6 mm (longitud 50 mm)
    Puntas para Torx® de 1/4 pulgadas, mango E 6,3: 1 ud. de cada TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (longitud 50 mm)
    Adaptador con cuadrado de 1/4 pulgadas - Mango de 6 caras C 6,3: 1 ud. longitud 25 mm
    Llave dinamométrica Safe-Torque A 2: 1 ud. N.° 657774 tam. 12
    Almacenamiento en: Caja textil

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra