{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 800 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | MANOSKOP® 721Nf | |
Longitud total L | 1,051 mm | |
Anchura de la cabeza b | 76 mm | |
Altura de la cabeza h | 42 mm | |
Intervalo de par | 160 Nm - 800 Nm | |
Intervalo de par | 120 lbfft - 600 lbfft | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 20 Nm | |
Peso | 6,380 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 938 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657220 800 | |
EAN / GTIN | 4018754031979 | |
Número del fabricante | 50200081 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica Standard MANOSKOP® 721 con carraca 800 Nm
a petición
En stock
45 piezas en stock
US $ 2,001.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
US $ 1,495.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Peso | 6,380 | 6,300 |
Par máximo | 800 | 800 |
Precisión de medición par de giro | ±4 | ±3 |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 20 | 2.5 |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Respuesta | activadora | activadora |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | regulable |