{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 1,000 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | MANOSKOP® 721Nf | |
Longitud total L | 1,504 mm | |
Intervalo de par | 200 Nm - 1,000 Nm | |
Intervalo de par | 150 lbfft - 725 lbfft | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 25 Nm | |
Peso | 7,010 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 1,365 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657220 1000 | |
EAN / GTIN | 4018754081936 | |
Número del fabricante | 96502001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica Standard MANOSKOP® 721 con carraca 1000 Nm
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 2,359.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 2,065.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 1,309.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Señalización de disparo | acústica ;háptico | acústica ;háptico | acústica ;háptico |
Datos protocolables | no | no | no |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Respuesta | activadora | activadora | activadora |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 1,365 | 1,637 | 1,175 |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |