{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 200 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | DREMOMETER | |
Longitud total L | 551 mm | |
Intervalo de par | 40 Nm - 200 Nm | |
Intervalo de par | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 5 Nm | |
Peso | 1,400 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 463 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 463 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657000 200 | |
EAN / GTIN | 4002805857311 | |
Número del fabricante | 7685530 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica DREMOMETER con cuadrado fijo 200 Nm
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 808.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
US $ 433.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
US $ 285.49
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de par | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm | 50 Nm - 200 Nm |
Longitud total L | 551 mm | 474 mm | 446 mm |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | ±4 % | ± 2 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Técnica de medición | mecánico | mecánico | mecánico |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Respuesta | activadora | activadora | activadora |