{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 120 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | DREMOMETER | |
Longitud total L | 462 mm | |
Intervalo de par | 25 Nm - 120 Nm | |
Intervalo de par | 18 lbfft - 90 lbfft | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 5 Nm | |
Peso | 1,500 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 373 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 373 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657000 120 | |
EAN / GTIN | 4002805856116 | |
Número del fabricante | 7683320 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica DREMOMETER con cuadrado fijo 120 Nm
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 737.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
353 piezas en stock
US $ 337.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
US $ 266.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Display | analógico | analógico | analógico |
Señalización de disparo | acústica ;háptico | acústica ;háptico | acústica ;háptico |
Longitud total L | 462 | 409 | 372 |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro | Par de giro |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Para herramientas insertables (asiento rectangular) |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 373 | 315 | 326 |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |