{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 50 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±1 % | |
Interfaz | Puerto USB | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | CTB2-G | |
Longitud total L | 340 mm | |
Intervalo de par | 10 Nm - 50 Nm | |
Resolución | 0.05 Nm | |
Peso | 580 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | óptica; acústica | |
Principio de disparo | Activación electromecánica | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | LR3 | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | sí | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | Indicadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 254 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655360 50 | |
EAN / GTIN | 2050001023131 | |
Número del fabricante | CTB50N2X12D-G |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de comprobación dinamométrica electrónica, Par máximo: 50Nm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
US $ 2,660.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
US $ 600.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
173 piezas en stock
US $ 1,090.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 1,090.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Peso | 580 g | 860 g | 890 g | 890 g |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | Para herramientas insertables (asiento rectangular) |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | Indicador de seguimiento | digital, ajustable | digital, ajustable |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 254 mm | 307 mm | 337.2 mm | 337.2 mm |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |