{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 360 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±1 % | |
Interfaz | Puerto USB | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | CTB2-G | |
Longitud total L | 815 mm | |
Intervalo de par | 72 Nm - 360 Nm | |
Resolución | 0.4 Nm | |
Peso | 1,130 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | óptica; acústica | |
Principio de disparo | Activación electromecánica | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | LR3 | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | sí | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | Indicadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 722 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655360 360 | |
EAN / GTIN | 2050001023162 | |
Número del fabricante | CTB360N2X22D-G |