{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 22 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | |
⌀ lado carraca | 48 mm | |
Longitud | 90 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 647300 22 | |
EAN / GTIN | 4018754010202 | |
Número del fabricante | 06050022 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de punta de 6 caras, 1 pulgada, Hexágono: 22mm
a petición
En stock
62 piezas en stock
US $ 104.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
557 piezas en stock
US $ 33.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 48 mm | 36 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | 3/4 pul |
Longitud | 90 mm | 78 mm |
Hexágono | 22 mm | 22 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |