Vaso de punta de 6 caras, 1 pulgada 17 mm

Número de artículo: 647300 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 17 mm
Cuadrado de accionamiento 1 pul
⌀ lado carraca 43 mm
Longitud 85 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 647300 17
EAN / GTIN 4018754010189
Número del fabricante 06050017

Descripción

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.