{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 41 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 55.5 mm | |
Longitud | 90 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 644700 41 | |
EAN / GTIN | 4018754008995 | |
Número del fabricante | 05020041 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de seis caras largo, 3/4 pulgada 41 mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 96.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
784 piezas en stock
US $ 22.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
349 piezas en stock
US $ 44.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 55.5 mm | 56 mm | 57.1 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | 3/4 pul | 3/4 pul |
Longitud | 90 mm | 64 mm | 85 mm |
Ancho de llave | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |