{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 36 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 49.5 mm | |
Longitud | 90 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 644700 36 | |
EAN / GTIN | 4018754008988 | |
Número del fabricante | 05020036 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de seis caras largo, 3/4 pulgada 36 mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
US $ 81.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,121 piezas en stock
US $ 16.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,071 piezas en stock
US $ 15.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
495 piezas en stock
US $ 36.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 49.5 mm | 48 mm | 50 mm | 50.8 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | 1/2 pul | 3/4 pul | 3/4 pul |
Longitud | 90 mm | 50 mm | 58 mm | 85 mm |
Norma | DIN 3124 | |||
Ancho de llave | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |