{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 8 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 22.7 mm | |
Longitud | 60 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754006274 | |
Número del fabricante | 03050008 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada, Hexágono: 8mm
a petición
En stock
1,014 piezas en stock
US $ 17.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6,106 piezas en stock
US $ 9.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7,923 piezas en stock
US $ 11.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22.7 mm | 24 mm | 22.5 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 60 mm | 58 mm | 60 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |