Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada, Hexágono: 10mm

Número de artículo: 643200 10
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
462 piezas en stock 462 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 10 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado carraca 22.7 mm
Longitud 60 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 643200 10
EAN / GTIN 4018754006281
Número del fabricante 03050010
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento. Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.