{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 5/8 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 22.4 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642400 5/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007899 | |
Número del fabricante | 03410036 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 5/8 pul
a petición
En stock
42 piezas en stock
US $ 13.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
455 piezas en stock
US $ 9.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,052 piezas en stock
US $ 23.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,037 piezas en stock
US $ 5.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
468 piezas en stock
US $ 14.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 22.9 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 38 | 38 | 77 | 38 | 77 |
con perfil AS-Drive | sí | sí | |||
Ancho de llave | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |