{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13/16 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 28.2 mm | |
Longitud | 41 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642400 13/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007943 | |
Número del fabricante | 03410042 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 13/16 pul
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 16.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
467 piezas en stock
US $ 11.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
512 piezas en stock
US $ 26.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
498 piezas en stock
US $ 18.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,070 piezas en stock
US $ 7.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 41 | 38 | 77 | 77 | 38 |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero de alto rendimiento HPQ® | |||
Ancho de llave | 13/16 | 13/16 | 13/16 | 13/16 | 13/16 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |