Vaso de seis caras, 1/2 pulgada modelo imperial 1.3/8 pul

Número de artículo: 642222 1.3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
669 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 1.3/8 pul
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 46.6 mm
Longitud 44 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642222 1.3/8
EAN / GTIN 4062406311667
Número del fabricante 642222 1.3/8

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en el accionamiento.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.