Vaso de seis caras, 1/2 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 1pul

Número de artículo: 642222 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
446 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 1 pul
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 34 mm
Longitud 41 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642222 1
EAN / GTIN 4062406311612
Número del fabricante 642222 1

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en el accionamiento.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de seis caras, 1/2 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 1pul

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 1pul

a petición
En stock
446 piezas en stock
US $ 7.62
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
521 piezas en stock
US $ 12.68
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
434 piezas en stock
US $ 12.91
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,147 piezas en stock
US $ 12.85
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
338 piezas en stock
US $ 14.51
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
400 piezas en stock
US $ 27.14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 37 mm 37 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul 3/8 pul 1/2 pul 3/8 pul 3/4 pul 3/4 pul
Longitud 41 mm 31 mm 41 mm 31 mm 52 mm 90 mm
Ancho de llave 1 pul 1 pul 1 pul 1 pul 1 pul 1 pul
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra