{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 10 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 15.4 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642220 10 | |
EAN / GTIN | 4045197164438 | |
Número del fabricante | 642220 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 10mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
2,361 piezas en stock
2,361 pieces available in 9-12 working days
US $ 4.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
1,183 piezas en stock
1,183 pieces available in 9-12 working days
US $ 7.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
1,551 piezas en stock
1,551 pieces available in 9-12 working days
US $ 7.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
166 piezas en stock
166 pieces available in 9-12 working days
US $ 16.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 21 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Ancho de llave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |