Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 12 piezas 6

Número de artículo: 637668 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,069 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 10-24

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de piezas 12
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 10-24 mm
    Embalaje Caja de plástico ABS
    Longitud 407 mm
    Anchura 227 mm
    Altura 62 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
    Medidas anchos de llave métrico
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 637668 6
    EAN / GTIN 4062406230791
    Número del fabricante 637668 6

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.

    Aplicación:

    Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M16.

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado.

    Volumen de suministro:

    Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 ud. n.º 642220 tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
    2 prolongaciones: 1 ud. n.º 641020 tam. 130; 255
    1 carraca: n.° 640190
    Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra