Surtido de llaves de vaso QuickRelease, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas

Número de artículo: 633991
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 8-22

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 19
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal 8-22 mm
Longitud 322 mm
Anchura 134 mm
Altura 57 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Medidas anchos de llave métrico
con QuickRelease
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 633991
EAN / GTIN 4018754260683
Número del fabricante 96021180

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Juego QuickRelease en caja de plástico ABS resistente a rotura con soporte insertado de espuma. La carraca, la prolongación, la articulación cardán y el inserto de llave de vaso forman un conjunto sólido. Es posible desensamblar la unidad fácil y rápidamente pulsando un botón.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M14.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 14 uds. n.º 637000
tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Mango transversal QR: 1 ud. n.º 635750
Prolongaciones QR: 2 uds. n.º 635645 tam. 75; 240
Articulación cardán QR: 1 ud. n.º 636250
Carraca QR: 1 ud. n.º 635155
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Surtido de llaves de vaso QuickRelease, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas

Surtido de llaves de vaso QuickRelease, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas

a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 467.57
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
294 piezas en stock
US $ 278.77
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
278 piezas en stock
US $ 327.45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
275 piezas en stock
US $ 169.81
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul 3/8 pul 3/8 pul 3/8 pul
Anchura 134 mm 147 mm 176 mm 174 mm
Altura 57 mm 45 mm 45 mm 47 mm
Longitud 322 mm 257 mm 357 mm 357 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal 8-22 mm 8-19 mm 8-22 mm 8-22 mm
Tipo de producto Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso