Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas 12

Número de artículo: 633918 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
320 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 8-22

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 19
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal 8-22 mm
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 357 mm
Anchura 174 mm
Altura 47 mm
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 633918 12
EAN / GTIN 4062406230753
Número del fabricante 633918 12

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Con insertos para llaves de vaso de 12 caras.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M14.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 14 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Mango transversal: 1 ud. n.º 635720
Prolongaciones: 2 uds. n.º 635420 tam. 75; 240
Articulación cardán: 1 ud. n.º 636220
Carraca: 1 ud. n.° 635090
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas 12

Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas 12

a petición
En stock
320 piezas en stock
US $ 169.81
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
87 piezas en stock
US $ 436.60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
320 piezas en stock
US $ 564.92
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
891 piezas en stock
US $ 217.71
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cuadrado de accionamiento 3/8 3/8 3/8 3/8
Anchura 174 176 294 174
Altura 47 45 61 47
Longitud 357 357 510 357
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal 8-22 8-19 8-19 8-19
Embalaje Caja de plástico ABS Caja de plástico ABS Caja de plástico ABS Caja de plástico ABS
Tipo de producto Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso