{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 5.5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 8.5 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631020 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197161789 | |
Número del fabricante | 631020 5,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada 5,5 mm
a petición
En stock
1,512 piezas en stock
US $ 3.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
597 piezas en stock
US $ 12.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,435 piezas en stock
US $ 5.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 8.5 | 8.7 | 8.7 |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 25 | 50 | 25 |
Superficie | cromado | cromado | cromado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |