{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 4 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 6.8 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631020 4 | |
EAN / GTIN | 4045197161758 | |
Número del fabricante | 631020 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada 4 mm
a petición
En stock
1,203 piezas en stock
US $ 3.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
957 piezas en stock
US $ 4.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,400 piezas en stock
US $ 5.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras Surf | Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 25 | 24.8 | 25 |
Ancho de llave | 4 | 4 | 4 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |