{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 4.5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 7.3 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631020 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197161765 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada 4,5 mm
a petición
En stock
1,808 piezas en stock
US $ 3.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
942 piezas en stock
US $ 5.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 7.3 | 7.4 |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 25 | 25 |
Ancho de llave | 4.5 | 4.5 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |