Llave de espigas articulada recta, ⌀ máximo / ⌀ nominal de espiga: 40/3mm

Número de artículo: 628800 40/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
175 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ máximo / ⌀ nominal de espiga (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 764C
Quality Dress 764
⌀ máximo 40 mm
⌀ nominal de espiga 3 mm
Longitud total 150 mm
Separación de pitones regulable a 18 mm - 40 mm
Tipo de producto Llave de espigas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628800 40/3
EAN / GTIN 4020772041038
Número del fabricante 41038

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificados y revenido en el tono pavonado.
Con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

⌀ de espiga = ⌀ nominal de espiga − 0,1 mm; campo de tolerancia h12.