Llave de espigas articulada recta 125/7 mm

Número de artículo: 628800 125/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 764C
Quality Dress 764
⌀ máximo 125 mm
⌀ nominal de espiga 7 mm
Longitud total 295 mm
Separación de pitones regulable a 80 mm - 125 mm
Tipo de producto Llave de espigas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628800 125/7
EAN / GTIN 4020772041090
Número del fabricante 41095

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificados y revenido en el tono pavonado.
Con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

⌀ de espiga = ⌀ nominal de espiga − 0,1 mm; campo de tolerancia h12.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ máximo / ⌀ nominal de espiga (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra