Destornillador de 6 caras, recto, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD 2,5 mm

Número de artículo: 627630 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
392 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexagonal (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie SwissGrip ESD
    Hexágono 2.5 mm
    Longitud de cuchilla cortante 90 mm
    Longitud total 170 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627630 2,5
    EAN / GTIN 7610733255856
    Número del fabricante 8205.2,5 ESD

    Descripción

    Ejecución:

    Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados.
    Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.
    Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.