Destornillador de 6 caras, recto, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD 2 mm

Número de artículo: 627630 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
465 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexagonal (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SwissGrip ESD
Hexágono 2 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 157 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
propiedad electrostática EGB/ESD
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627630 2
EAN / GTIN 7610733269235
Número del fabricante 8205.2 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.